NOVALUX SRL - NOX106746.02 ALL-TRACK EVO: ALIM. DI TESTA SX NE - 106746.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...440 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 88 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Packung
1 ST
EAN
8026833166920
Artikelnummer
NOX106746.02
Herstellernummer
106746.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...440 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
88 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
32.5 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


