NOVALUX SRL - NOX106737.99 ALL-TRACK: UP-LIGHT COPPIA CAVI SOSP. 3M - 106737.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Farbe - Chrom
Länge - 3000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833150998
Artikelnummer
NOX106737.99
Herstellernummer
106737.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Chrom
Länge:
3000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
12 mm
ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA Opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di,SOSPENSIONE, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


