Startseite

NOVALUX SRL - NOX106736.02 ALL-TRACK: UP-LIGHT COPPIA TESTATE NE - 106736.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX106736.02 ALL-TRACK: UP-LIGHT COPPIA TESTATE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833150981

Artikelnummer

NOX106736.02

Herstellernummer

106736.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

2 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

14 mm

Transparent:

nein

ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA Opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di,SOSPENSIONE, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie