Startseite

NOVALUX SRL - NOX106735.01 ALL-TRACK: UP-LIGHT 2M BI - 106735.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833150950

Artikelnummer

NOX106735.01

Herstellernummer

106735.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

14 mm

Transparent:

nein

ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA pale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di,SOSPENSIONE, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie