Startseite

NOVALUX SRL - NOX106730.01 ALL-TRACK: COVER CONNETTORE MIDDLE BIA - 106730.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX106730.01 ALL-TRACK: COVER CONNETTORE MIDDLE BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 99 mm

  • Breite - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833125545

Artikelnummer

NOX106730.01

Herstellernummer

106730.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

99 mm

Breite:

56 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

COVER PER ALIMENTAZIONE CENTRALE Alimentazione centrale da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie