NOVALUX SRL - NOX106220.99 LUCKY MAXI: DIFF. OPALE PER L1800 - 106220.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8026833097958
Artikelnummer
NOX106220.99
Herstellernummer
106220.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
1800 mm
Breite:
93 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
7 mm
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


