Startseite

NOVALUX SRL - NOX105937.99 INTERF.DIMM. 12/48V DA-PU-TRIAC-0/1-10V - 105937.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX105937.99 INTERF.DIMM. 12/48V DA-PU-TRIAC-0/1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 23 mm

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833165534

Artikelnummer

NOX105937.99

Herstellernummer

105937.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

23 mm

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

DC

Breite:

46 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

46 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante. Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie