NOVALUX SRL - NOX105918.99 GS: MODULO DIMM. 24-48V 2CH TW WIFI - 105918.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 48 mm
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Packung
1 ST
EAN
8026833136527
Artikelnummer
NOX105918.99
Herstellernummer
105918.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
48 mm
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Breite:
48 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Mit Montageplatte:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


