Startseite

NOVALUX SRL - NOX105902.99 LIGHT IOT: CENTRALINA DALI BT2 49X48H22 - 105902.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX105902.99 LIGHT IOT: CENTRALINA DALI BT2 49X48H22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 49 mm

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097026

Artikelnummer

NOX105902.99

Herstellernummer

105902.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

49 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

22 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2: per installazione in scatola sottotraccia. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie