Startseite

NOVALUX SRL - NOX1058D6.01 P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V BI - 1058D6.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1058D6.01 P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - dynamisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833138606

Artikelnummer

NOX1058D6.01

Herstellernummer

1058D6.01

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

60 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

135 mm

Länge:

325 mm

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...258 V

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Selbstständig arbeitend:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

25...25 °C

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

BOX PER P-30 A PLAFONE CENTRALE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W Box a plafone.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie