NOVALUX SRL - NOX105854.02 P-30: SNODO NO CAVI NERO - 105854.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 124 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833100467
Artikelnummer
NOX105854.02
Herstellernummer
105854.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
124 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
31 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


