Startseite

NOVALUX SRL - NOX105853.02 P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO - 105853.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX105853.02 P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833100443

Artikelnummer

NOX105853.02

Herstellernummer

105853.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Ader-Zahl:

3

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

62 mm

Höhe/Tiefe:

31 mm

Länge:

62 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

GIUNTO SNODATO per composizioni a,SOSPENSIONE con cavo 3x1,5

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie