NOVALUX SRL - NOX105853.01 P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP BIANCO - 105853.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Ader-Zahl - 3
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833100436
Artikelnummer
NOX105853.01
Herstellernummer
105853.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Ader-Zahl:
3
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Länge:
62 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


