NOVALUX SRL - NOX105701.99 STRIP LED: BENDABLE 10W/M-24V-5M-3K - 105701.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1100 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 10 W
Packung
1 ST
EAN
8026833093905
Artikelnummer
NOX105701.99
Herstellernummer
105701.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1100 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Breite:
6 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
85 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Max. Systemleistung:
50 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


