Startseite

NOVALUX SRL - NOX105420.01 PROFILED: PROF.MACRO 2M+OP+2TEST+4MO BIA - 105420.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833104311

Artikelnummer

NOX105420.01

Herstellernummer

105420.01

Hersteller

NOX

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

PROFILED MACRO :Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie