Startseite

NOVALUX SRL - NOX105417.99 PROFILED: PROF. INC COPPIA TESTATE - 105417.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX105417.99 PROFILED: PROF. INC COPPIA TESTATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 27 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833101891

Artikelnummer

NOX105417.99

Herstellernummer

105417.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

27 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

12.5 mm

Transparent:

nein

PROFILED INCASSO H12: TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie