Startseite

NOVALUX SRL - NOX105404.01 PROFILED TND: COPPIA TESTATE BIA - 105404.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX105404.01 PROFILED TND: COPPIA TESTATE BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 2 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833093820

Artikelnummer

NOX105404.01

Herstellernummer

105404.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

2 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

20 mm

PROFILED TONDO: TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie