Startseite

NOVALUX SRL - NOX105104.99 HALOS MINI: 962 ALIMENTATORE DALI-PUSH - 105104.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 20...54 V

  • Ausgangsleistung - 46...46 W

  • Ausgangsstrom - 1800...1800 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833093134

Artikelnummer

NOX105104.99

Herstellernummer

105104.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

20...54 V

Ausgangsleistung:

46...46 W

Ausgangsstrom:

1800...1800 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmbar:

ja

Dimmung D4i:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

85 mm

Länge:

220 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

91 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Eingangsspannung:

220...230 V

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PWM-Modulation:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Überlastschutz:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Umgebungstemperatur:

25...25 °C

Kurzschlusssicher:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

10

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

16

Lebensdauer Betriebsgerät:

100000 h

ALIMENTATORE ELETTRONICODIMMERABILE 220-240V 50/60Hz.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie