Startseite

NOVALUX SRL - NOX104425.01 ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA. - 104425.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX104425.01 ROTO: ALIMENTAZIONE L3000 3P. BIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833090317

Artikelnummer

NOX104425.01

Herstellernummer

104425.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

3

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

KIT DI ALIMENTAZIONE

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie