NOVALUX SRL - NOX104424.01 ROTO: ALIMENTAZIONE L1200 5P. BIA. - 104424.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 5
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833090300
Artikelnummer
NOX104424.01
Herstellernummer
104424.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
5
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
1200 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


