Startseite

NOVALUX SRL - NOX104415.01 ROTO: LED D/I 105W 3K BIA D=800 - 104415.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 105 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.105 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8026833090218

Artikelnummer

NOX104415.01

Herstellernummer

104415.01

Hersteller

NOX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

105 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

ohne

Durchmesser:

800 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

matt

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

ja

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

81 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11158...11158 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a,SOSPENSIONE. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca. Schermi diffusori in PMMA+PC. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per la,SOSPENSIONE da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie