NOVALUX SRL - NOX104107.99 SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO - 104107.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 40 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088475
Artikelnummer
NOX104107.99
Herstellernummer
104107.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
57 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


