NOVALUX SRL - NOX104007.99 GHOST EVO: TESTATA PROFILO 2PZ - 104007.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 234 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089021
Artikelnummer
NOX104007.99
Herstellernummer
104007.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
234 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
PROFILO TERMINALE (2 pz.) giunti lineari inclusi
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


