NOVALUX SRL - NOX104005.99 GHOST EVO: GIUNTO LINEARE PER PROFILO - 104005.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 9.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089007
Artikelnummer
NOX104005.99
Herstellernummer
104005.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
9.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
2 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


