NOVALUX SRL - NOX103705.99 PIX: CASSAFORMA PER PIX QUADRATO - 103705.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833091772
Artikelnummer
NOX103705.99
Herstellernummer
103705.99
Hersteller
NOX
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
185 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
250 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
85 mm
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


