NOVALUX SRL - NOX103611.15 KONE: INSERTO ORO OPACO PER 10W - 103611.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 36 °
Farbe - Gold
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Packung
1 ST
EAN
8026833091338
Artikelnummer
NOX103611.15
Herstellernummer
103611.15
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbe:
Gold
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
65 mm
Durchmesser:
65 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
5 mm
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


