NOVALUX SRL - NOX103515.01 LUCKY MINI: LED 35W DALI 3K BI L=2400 - 103515.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833091475
Artikelnummer
NOX103515.01
Herstellernummer
103515.01
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
2400 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5802...5802 lm
Breite:
38 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


