Startseite

NOVALUX SRL - NOX103506.99 LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400 - 103506.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088796

Artikelnummer

NOX103506.99

Herstellernummer

103506.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

2400 mm

Breite:

33 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

7 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie