NOVALUX SRL - NOX103333.02 P-30: COVER ANGOLO T NERO - 103333.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 200 mm
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089908
Artikelnummer
NOX103333.02
Herstellernummer
103333.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
31 mm
Transparent:
nein
P-30 PCB: PROFILO DI CHIUSURA per GIUNTO a T molle incluse
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


