NOVALUX SRL - NOX103327.20 P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE - 103327.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 121 mm
Breite - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833115133
Artikelnummer
NOX103327.20
Herstellernummer
103327.20
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
121 mm
Breite:
121 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
31 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


