NOVALUX SRL - NOX103323.02 P-30: AGGANCIO PARETE NERO - 103323.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089748
Artikelnummer
NOX103323.02
Herstellernummer
103323.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
9 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


