Startseite

NOVALUX SRL - NOX102109.99 STRIP CCT: 19,2W/M-24V-5M-3K-5.7K CRI90 - 102109.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1906 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...5700 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833091437

Artikelnummer

NOX102109.99

Herstellernummer

102109.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1906 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...5700 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Anschlussart:

löten

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

3 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Max. Systemleistung:

96 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m SMD 3528 (240 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. IP20 CRI90.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie