Startseite

NOVALUX SRL - NOX1020C1.99 THE PANEL 3: KIT GIUNTI NON SOSPESI - 1020C1.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1020C1.99 THE PANEL 3: KIT GIUNTI NON SOSPESI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833165558

Artikelnummer

NOX1020C1.99

Herstellernummer

1020C1.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

20 mm

Breite:

28 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

3 mm

Transparent:

nein

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell’apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie