NOVALUX SRL - NOX1020C0.99 THE PANEL 3: KIT ANTIC. L3000 +MORS. - 1020C0.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 3000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833165053
Artikelnummer
NOX1020C0.99
Herstellernummer
1020C0.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
3000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
3 mm
Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell’apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


