NOVALUX SRL - NOX1020B8.01 THE PANEL 3: KIT BIN.600X600 3P+DALI - 1020B8.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1192 mm
Breite - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833165107
Artikelnummer
NOX1020B8.01
Herstellernummer
1020B8.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1192 mm
Breite:
126 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
80 mm
Transparent:
nein
Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell’apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


