Startseite

NOVALUX SRL - NOX1020B4.99 THE PANEL 3: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 - 1020B4.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1020B4.99 THE PANEL 3: KIT MOLLE INC.CART.600/1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833165060

Artikelnummer

NOX1020B4.99

Herstellernummer

1020B4.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

30 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

19 mm

Transparent:

nein

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell’apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie