Startseite

NOVALUX SRL - NOX102087.01 BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300 - 102087.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX102087.01 BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833125026

Artikelnummer

NOX102087.01

Herstellernummer

102087.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1200 mm

Breite:

300 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

43 mm

Transparent:

nein

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300: Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l’alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102026.99).

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie