NOVALUX SRL - NOX102055.01 THE PANEL 2: KIT BIN.600X600 3P+DALI - 102055.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 592 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099624
Artikelnummer
NOX102055.01
Herstellernummer
102055.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
592 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
80 mm
Breite:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Biegbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


