Startseite

NOVALUX SRL - NOX102028.99 THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600 - 102028.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833089359

Artikelnummer

NOX102028.99

Herstellernummer

102028.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

12.5 mm

Transparent:

nein

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO 600x600 Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie