NOVALUX SRL - NOX102026.99 THE PANEL 2: EMER.INC.3H 9/58VDC SETT D - 102026.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 30 W
Leuchtmittel - LED
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Schutzart (IP) - IP20
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Packung
1 ST
EAN
8026833086341
Artikelnummer
NOX102026.99
Herstellernummer
102026.99
Hersteller
NOX
Leistung:
30 W
Leuchtmittel:
LED
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Batterieaufstellung:
extern
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Nennspannung:
220...230 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Max. Anzahl an Endstromkreisen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Anschluss von busfähigen Phasenwächtern:
nein
Länge:
166 mm
Freistehend:
ja
Breite:
47 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Höhe:
35 mm
Batteriekapazität (C10 bei 20 °C):
1.6...1.6 Ah
Kabeleinführung:
sonstige
Anzahl Rangierverteiler AC:
1
Anzahl Rangierverteiler DC:
2
Max. Anschlussquerschnitt für Netzzuleitung:
1.5 mm²
Max. Anschlussquerschnitt für Batteriezuleitung:
1.5 mm²
Max. Anschlussquerschnitt für Rangierverteiler:
1.5 mm²
Max. Anschlussquerschnitt für Endstromkreise:
1.5 mm²
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


