Startseite

NOVALUX SRL - NOX1018C7.99 L-16 LOW: LIN.OPALE PARETE-SOFFITTO 10MM - 1018C7.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134011

Artikelnummer

NOX1018C7.99

Herstellernummer

1018C7.99

Hersteller

NOX

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

L-16 LOW / Profilo angolare parete-soffitto per strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso con finitura ad alto spessore. Corpo in cartongesso di spessore 10mm, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzatanaturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie