Startseite

NOVALUX SRL - NOX1018C6.99 L-16 LOW: ANGOLARE OPALE 1+1M 10MM - 1018C6.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134004

Artikelnummer

NOX1018C6.99

Herstellernummer

1018C6.99

Hersteller

NOX

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

L-16 LOW / Profilo angolare 90° per strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso con finitura ad alto spessore. Corpo in cartongesso di spessore 10mm, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie