Startseite

NOVALUX SRL - NOX1018B2.99 L-36 TRACK: CARTONGESSO 2 MT - 1018B2.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833101594

Artikelnummer

NOX1018B2.99

Herstellernummer

1018B2.99

Hersteller

NOX

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

365 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

12.5 mm

Einbaulänge:

2005 mm

PROFILO LINEARE spessore 12,5 mm tagliabile in opera da pendinare Sistema per installazione del binario elettrificato ad incasso in cartongesso,compatibile con proiettori Gala, Dal’ e Lucky Evo (on-off e DALI). Corpo in cartongesso con canale di larghezza 36 mm predisposto per l’inserimento del binario elettrificato All-Track.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie