NOVALUX SRL - NOX101897.99 L-33: ANGOLARE OPALE 1M + 1M HYDRO - 101897.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 12.5 mm
Farbe - Aluminium
Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert
Packung
1 ST
EAN
8026833096975
Artikelnummer
NOX101897.99
Herstellernummer
101897.99
Hersteller
NOX
Länge:
1000 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
12.5 mm
Farbe:
Aluminium
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
L-33: Profilo angolare 90° per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativacostante dell’aria <= 70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta enon inserire in materiale isolante.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


