NOVALUX SRL - NOX101854.99 A-70: ANGOLARE INT. OPALE 1+1M. - 101854.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833087485
Artikelnummer
NOX101854.99
Herstellernummer
101854.99
Hersteller
NOX
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Profilo angolare 90° per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica. Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra, o in controsoffitto su lastra singola. Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard . Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


