NOVALUX SRL - NOX101806.99 L-16 EVO: ANGOLARE OPALE 1+1M HYDRO - 101806.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833086945
Artikelnummer
NOX101806.99
Herstellernummer
101806.99
Hersteller
NOX
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Profilo angolare 90° per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


