Startseite

NOVALUX SRL - NOX101803.99 L-16 EVO: T OPALE 1+1M - 101803.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833085535

Artikelnummer

NOX101803.99

Herstellernummer

101803.99

Hersteller

NOX

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie