Startseite

NOVALUX SRL - NOX101801.99 L-16 EVO: LINEARE OPALE 2M - 101801.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833085511

Artikelnummer

NOX101801.99

Herstellernummer

101801.99

Hersteller

NOX

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie