NOVALUX SRL - NOX101561.02 L-16 SYS: TESTATA CHIUSURA NE - 101561.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 28 mm
Breite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833165404
Artikelnummer
NOX101561.02
Herstellernummer
101561.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
28 mm
Breite:
16 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
10 mm
Transparent:
nein
L-16 SYSTEM è un sistema di illuminazione flessibile e innovativo, composto da profili Cartoon Light L-16 progettati per ospitare strip LED, moduli LED per micro ottiche e moduli binario per spot orientabili. Grazie agli elementi di giunzione a connessione rapida, l’installazione in fila continua di moduli alternati è semplice e versatile, ideale per creare configurazioni personalizzate.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


