Startseite

NOVALUX SRL - NOX101557.02 L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE - 101557.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX101557.02 L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Ader-Zahl - 2

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833165374

Artikelnummer

NOX101557.02

Herstellernummer

101557.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Ader-Zahl:

2

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge:

28 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

L-16 SYSTEM è un sistema di illuminazione flessibile e innovativo, composto da profili Cartoon Light L-16 progettati per ospitare strip LED, moduli LED per micro ottiche e moduli binario per spot orientabili. Grazie agli elementi di giunzione a connessione rapida, l’installazione in fila continua di moduli alternati è semplice e versatile, ideale per creare configurazioni personalizzate.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie